- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- マキタ 振動ドリルのおすすめ人気ランキング
マキタ 振動ドリルのおすすめ人気ランキング
2026/03/12更新111件の「マキタ 振動ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 振動 ドリル 18v」、「マキタ ハンマードリル」、「コンクリート 穴あけ 振動ドリル」などの商品も取り扱っております。
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品
プラスビット2-65、フック
質量(kg)
1.8(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
182×79×261
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ10×90
バッテリー
リチウムイオン
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック
13
バッテリー容量(Ah)
6.0
作業量(目安)
穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)。ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
振動3軸合成値(m/s2)
8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
32
穴あけ能力(mm) コンクリート
23(コンクリートブロック)
打撃数(min-1[回/分])
0~4600
回転数(min-1[r.p.m])
0~1200
シャンク形状
SDSプラスシャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
7.6
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
325
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
70
穴あけ能力(mm)コアビット
68
振動3軸合成値(m/s2)
15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)
仕様
二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能
付属品
ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7
質量(kg)
2.4
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
77×356×209
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
18Vリチウムシリーズ。作業スピード約20%向上!(マキタ従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(マキタ従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
バッテリー電圧(V)
18
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
84[860]
回転数(min-1[r.p.m])
高速:0~2000、低速:0~400
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
10×90
穴あけ能力(mm)
木工:38、座堀り:76
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) コンクリート
16
チャック能力(mm)
1.5~13
充電時間(分)
22
打撃数(min-1[回/分])
高速:0~30000、低速:0~6000
バッテリー
リチウムイオン
全長(mm)
225
仕様
LEDライト付、ワンスリーブチャック(ロック機能付き)、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
締付け力
21段階
質量(kg)
2.3(バッテリ含む)
「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様
LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能
回転数(min-1[r.p.m])
0~1100
打撃数(min-1[回/分])
0~4000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
358×84×259
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本
カーボンブラシ呼び番号
432
充電時間(分)
22
穴あけ能力(mm)コアビット
54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
32
『ワンハンド』ハンマドリル! 究極の使いやすさを追求。コンクリート用ビスやプラグの施工に。
パワフル、高耐久ブラシレスモータ。
振動を軽減。手元に近い重心、最適バランス。
クリーン作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。
付属品
サイドグリップ、 ストッパポール、集じんカップ
質量(kg)
1.8(バッテリー装着時)
回転数(min-1[r.p.m])
0~680
打撃数(min-1[回/分])
0~4800
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×74×206
モーター
ハイパワーブラシレスモータ
機能
作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、LEDライト
バッテリー電圧(V)
10.8
作業量(目安)
(1充電あたり)【穴あけ コンクリート・圧縮強度40MPa】Φ6mm・深さ30mm/約115本、Φ10.5mm・深さ40mm/約50本
シャンク形状
SDSプラスシャンク
回転数(min-1[回/分])
0~680
適合バッテリー
BL1040B
振動3軸合成値(m/s2)
9.3(ハンマドリル)
1充電当たりの作業量
コンクリート穴あけ:6.0mm 約115本(深さ30mm)、10.5mm 約50本(深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
「強力パワー」+「APT」搭載。
締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。
水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。
大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。
ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。
「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6.0
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
84[860]
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)0~2000、(低速)0~400
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ10×90
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
38、(座掘り)76
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック
16
チャック能力(mm)
1.5~13
充電時間(分)
55
打撃数(min-1[回/分])
(高速)0~30000、(低速)0~6000
タイプ
バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付
バッテリー
リチウムイオン
付属品
プラスビット2-65・サイドグリップ・ストッパポール・フック
振動3軸合成値(m/s2)
9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
225×79×259
作業量(目安)
(1充電あたり)【超硬ドリルΦ8mmレンガ(深さ30mm)】約260コ、【木工キリΦ21mmラワン(厚さ25mm)】約600コ
質量(kg)
2.3(バッテリ含む)
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
仕様
SDSプラスシャンク/ハイパワーブラシレスモータ/2モード切替/防振構造:AVT/防じん・防水:APT/LEDライト/ブレーキ付/正逆転切替レバー
付属品
サイドグリップ、ストッパポール
セット内容
本体、プラスチックケース、BL1860B×2本、DC18RF
質量(kg)
2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。
電圧(V)
直流18
打撃数(min-1[回/分])
0~5000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
288×86×215
モーター
ハイパワーブラシレスモータ
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
寸法(幅W×長さL)(mm)
86×288※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。
穴あけ能力(mm) コンクリート
18
機能
作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、集じん機能、LEDライト
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
蓄電池形名
BL1860B
充電器形名
DC18RF
充電時間(分)
約27(実用充電)、約40(フル充電)
シャンク形状
SDSプラスシャンク
回転数(min-1[回/分])
0~1100
適合バッテリー
BL1860B
振動3軸合成値(m/s2)
7.5(ハンマドリル)
適合電源装置
PDC01
商品タイプ
本体+バッテリ
1充電当たりの作業量
コンクリート穴あけ:3.4mm 約200本 (深さ60mm)、6.0mm 約135本 (深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる!
締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。
LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。
手締め機能付・2スピード切替え。
バッテリー電圧(V)
10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
22[224]
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)0~1500、(低速)0~400
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×63
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
21
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック
8
チャック能力(mm)
0.8~10
打撃数(min-1[回/分])
(高速)0~22500、(低速)0~6000
バッテリー
リチウムイオン
振動3軸合成値(m/s2)
9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
201×53×183
付属品
サイドグリップ、ストッパポール
セット内容
本体のみ※バッテリ・充電器別売
質量(kg)
2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。
電圧(V)
直流18
打撃数(min-1[回/分])
0~5000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
288×86×215
モーター
ハイパワーブラシレスモータ
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
穴あけ能力(mm) コンクリート
18
機能
作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、集じん機能、LEDライト
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(別売)
バッテリー電圧(V)
直流18
シャンク形状
SDSプラスシャンク
回転数(min-1[回/分])
0~1100
適合バッテリー
BL1860B
振動3軸合成値(m/s2)
7.5(ハンマドリル)
商品タイプ
本体のみ
1充電当たりの作業量
コンクリート穴あけ:3.4mm 約200本 (深さ60mm)、6.0mm 約135本 (深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。
穴あけ能力(mm) 鉄工
8Φ
穴あけ能力(mm) 木工
20Φ
穴あけ能力(mm) コンクリート
10Φ
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
チャック把握範囲(Φmm)
1~10
打撃数(min-1[回/分])
0~41600
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(入力)(W)
450
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
2 609 160 125
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
292×185
付属品
チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック
仕様
二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構
絶縁方式
二重絶縁構造
首径(mm)
43
質量(kg)
1.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
薄型ギアでショートボディ
ギア・軸受部を見直し
さらに短く、より高精度
薄型ギア採用
薄さと耐久性を両立
ビットを高精度保持
軸受にボールベアリング採用
3モード!石工穴あけ対応。
震動ドリル
ネジ締め
ドリル
LEDライト(回転前点灯&残照機能)
20段クラッチ+直結
2スピード切替
手締め機能
[約22分充電]
付属品
プラスビット2-65、フック
質量(kg)
1.1(バッテリ含む)
打撃数(min-1[回/分])
高速:0~25500、低速:0~6750
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
193×66×212
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
21
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
5.1×63
バッテリー
リチウムイオン/スライド式バッテリ
作業量(目安)
【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速)
穴あけ能力(mm) 石工
8
振動3軸合成値(m/s2)
13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)
商品タイプ
本体のみ
1台
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
18mmクラス最速&低振動
打撃機構部を見直し、ピストンストローク・回転数・打撃数を最適化することにより、コンクリート穴あけスピードはメーカー従来機と比べ約25%アップし、1mクラス最速を実現しました。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
470
電流(A)
5.0
回転数(min-1[r.p.m])
0~2100
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
打撃数(min-1[回/分])
0~4800
穴あけ能力(mm) 木工
24
長さ(mm)
285
幅(mm)
75
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
208
穴あけ能力(mm) コンクリート
18
穴あけ能力(mm)コアビット
35
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
65
振動3軸合成値(m/s2)
ハンナドリル:7.5、ドリル:3.0
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)0~2000、(低速)0~500
チャック能力(mm)
1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ10×90
穴あけ能力(mm) 木工
38
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
最大トルク(N・m)
60
質量(kg)
1.7(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
172×79×261
モーター
ハイパワーブラシレスモータ
機能
高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階
作業量(目安)
穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
クラッチ数(段)
21
ライト機能
LED
小型、軽量1.4kg ボディで12mm コンクリート穴あけに対応!
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
15
穴あけ能力(mm) コンクリート
12(コンクリートブロック)
チャック能力(mm)
1.5~10
打撃数(min-1[回/分])
0~31900
回転数(min-1[r.p.m])
0~2900
電源(V)
単相100
電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
407
振動3軸合成値(m/s2)
23.5(震動ドリル)、<2.5(ドリル)
仕様
二重絶縁、無段変速、正逆転両用
付属品
ストッパポール、チャックキーS10(763415-9)、サイドグリップ
質量(kg)
1.4
トラスコ品番
422-7701
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
電源(V)
10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
32[326]
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×6.3
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
28
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック
8
チャック能力(mm)
0.8~10
バッテリー電圧(V)
10.8
連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載。 集じんシステム付モデルもラインナップ。
先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。
防滴・防塵「アプト」。マキタの集じん技術を集結した、高い集じん力。
色
黒
電圧(V)
直流18
回転数(min-1[r.p.m])
0~950
打撃数(min-1[回/分])
0~4700
モーター
ハイパワーブラシレスモータ
機能
作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、防じん・防水:APT、集じん機能、トルクリミッタ
バッテリー電圧(V)
18
シャンク形状
SDSプラスシャンク
回転数(min-1[回/分])
0~950
穴あけ能力(mm)コアビット
54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
65
振動3軸合成値(m/s2)
15.0(ハンマドリル)、11.4(ハンマ)
防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。
モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。
ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。
ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。
上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。
プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。
高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
32
穴あけ能力(mm) コンクリート
26(コンクリートブロック)
打撃数(min-1[回/分])
0~4600
回転数(min-1[r.p.m])
0~1200
シャンク形状
SDSプラスシャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
8.4
消費電力(W)
800
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
325
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
80
穴あけ能力(mm)コアビット
68
振動3軸合成値(m/s2)
12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル)
仕様
SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能
付属品
プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ
質量(kg)
2.7
長さ(mm)
361
幅(mm)
77
高さ(mm)
209
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷